※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
少量でも毎回注文からすぐに届き、非常に便利です。また購入したいと思います。
この手の部品は、近くの工具店ではなかなかジャストなサイズが在庫で置いていないので助かります。
ホースが抜けにくいようにこのタイプを使用しています。エルボー部が細くて貧弱に見え、ねじ込む際に力加減に気を使いますが問題なく使用できます。
とても良い商品です、取り付け楽にできて、メンテナンス作業が便利です。
簡単に取り付けが出来るから、とても良い商品です。最高です。
価格を抑えてほしいです。1/4の所が6mmとか8mmとか10mmとかの種類があるとたすかります。銅と接続時にロー付けをしておりますが、ロー材が多量に必要になります。