※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLU-12X9-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオンエルボ 潤工社 36845715 PLU-12X9-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオンエルボ 潤工社 36845715

ジュンロン黄銅製継手 ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36845715 品番 PLU-12X9-BS
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

使用温度範囲(℃)
空気/-20〜+60
水(油)/0(-20)〜+60
寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)25 寸法S1×S2(mm)14×19 寸法d(Φmm)8.0 形状ユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 用途空気圧配管・水圧・油圧 仕様ミリ系列 材質(本体)黄銅 質量(g)60 有効断面積(mm2)36 適合チューブ内径(Φmm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36845706
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする