潤工社
潤工社の 汎用管継手
潤工社の くい込み管継手・インサート管継手
ジュンロン黄銅製継手 ガードワイヤー付袋ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36845855
品番
UNG-06
参考基準価格(税別)
¥334
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ミリ系列スリーブがご使用になれます。
形状
ナット
使用流体
水、油、空気
材質(本体)
黄銅
適合チューブ外径(Φmm)
6
仕様
ミリ系列
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
15
寸法S(mm)
12(六角対辺)