※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
潤工社
潤工社の 汎用管継手
潤工社の くい込み管継手・インサート管継手
ジュンロン黄銅製継手 ガードワイヤー付袋ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36845882
品番
UNG-12
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ミリ系列スリーブがご使用になれます。
形状
ナット
使用流体
水、油、空気
材質(本体)
黄銅
適合チューブ外径(Φmm)
12
仕様
ミリ系列
寸法L1(mm)
105
寸法L2(mm)
18
寸法S(mm)
19(六角対辺)