曜日別特売
S-12 ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(樹脂製) 潤工社 36845934

ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(樹脂製)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
内容量1個注文コード36845934品番S-12
参考基準価格(税別)¥35販売価格(税込)¥32
販売価格(税別)
29
形状スリープ使用流体水、油、空気材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)12グレー仕様ミリ系列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36845977
2022-03-25
用途: 機械メンテナンス

安くて良い商品でした。すぐに発送して頂き、便利です。

対象商品 : 36845916
2021-04-23
用途: 小型コンプレッサーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

エア配管の補修に使用しました。精度も良く全く問題ありません。1個単位で販売していただけるのは大変ありがたいです。

対象商品 : 36845907
2018-05-24
用途: エアーホーンの接合
医療・福祉・介護関連業

エアー漏れも無く使えています。一個から買えるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする