ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(樹脂製)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36845977 品番 S-1/4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34
販売価格(税別)
31
形状スリープ 使用流体水、油、空気 材質(本体)樹脂 適合チューブ外径(Φmm)6.35 ブラック 仕様インチ系列

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36845977
2022-03-25
用途:
機械メンテナンス

安くて良い商品でした。すぐに発送して頂き、便利です。

対象商品:
36845916
2021-04-23
用途:
小型コンプレッサーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

エア配管の補修に使用しました。精度も良く全く問題ありません。1個単位で販売していただけるのは大変ありがたいです。

対象商品:
36845907
2018-05-24
用途:
エアーホーンの接合
医療・福祉・介護関連業

エアー漏れも無く使えています。一個から買えるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする