曜日別特売
M-04 ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(黄銅製) 潤工社 36846013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(黄銅製)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード36846013品番M-04
参考基準価格(税別)¥92販売価格(税込)¥81
販売価格(税別)
74
形状スリープ使用流体水、油、空気材質(本体)黄銅適合チューブ外径(Φmm)4仕様ミリ系列
注意
※このスリーブは、袋ナットを手締め後、約1回転締付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36846022
2023-01-19
用途: エアーコンプレッサーのメンテナンス。
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーコンプレッサーの容量を改良したので
コンプレッサーとタンクの距離が変わった為
パイプの長さを新しくしたので助かりました。

対象商品 : 36846022
2017-01-05
用途: エアーコンプレッサー

特に問題なく使用することが出来ました。
すぐに届いたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする