潤工社
潤工社の 汎用管継手
潤工社の くい込み管継手・インサート管継手
ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(黄銅製)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36846047
品番
M-10
参考基準価格(税別)
¥161
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
形状
スリープ
使用流体
水、油、空気
材質(本体)
黄銅
適合チューブ外径(Φmm)
10
仕様
ミリ系列
注意
※このスリーブは、袋ナットを手締め後、約1回転締付けて下さい。