チビ丸フリーバンド2

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36846302 品番 TB-551FB2
参考基準価格(税別)¥866 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

Φ19〜32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。
スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。
環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。

ブラック 適合径(Φmm)(バンド)19〜32 材質アルミ、樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36846293
2021-09-08
用途:
自転車に仕様してる
建設業・工事業

とても良い音色です。
いろんな色が何種類かあればいいですね

対象商品:
36846293
2015-09-27
用途:
ロードバイクのロングライドイベント
自動車・二輪車・自転車関連業

ロードバイクのロングライドイベントに使用するために買いました。バーテープを少し短めに巻いて、ワイヤーを噛まないように取り付ければ余裕で取り付けられます。
でも、開封して新品なのに傷があったり、艶がなかったり。。。価格を考えれば致し方ないかも。

1人が参考にしています
対象商品:
36846293
2015-08-13
用途:
ロードバイク用

音量、音色共に良いと思います。
取り付け部がラバー製のためステムなどに傷を心配がない点も良いと思います。
残念なのはバンド部のはみ出した部分を折り返して付けるのは折り返し部の耐久性に疑問が残ります。

対象商品:
36846302
2014-05-28
用途:
サイクリング

ロードバイクではかなり無理やり装着しないといけないかとおもいますが、これより大きい物だと邪魔になるし、脱着も頻繁にするものではないので、これで十分かなと思います。

対象商品:
36846302
2014-04-16
用途:
付いていなかったので買いました。

ロードバイクのバーテープの上からでも着けれて場所を選ばないのでGood!

対象商品:
36846293
2015-03-09
用途:
ロードバイク用

ドロップハンドルに装着するのにハンドル系にあった鈴が無くこの商品となった。取り付けは問題なくなったが簡単に取外せるので盗難(いたずら)の恐れがあり一考をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする