曜日別特売
- コッタレスナット ノーブランド 36849583

コッタレスナット

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
36849583
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229
用途
コッタレスクランク用
材質
鉄
寸法(mm)
14
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36849583
2022-05-20
用途: 自転車修理
その他業種

コッタレスナットだけ売っているところがほとんどないので助かりました。品質は申し分ないです。

対象商品 : 36849583
2021-10-26
用途: ママチャリ整備
サービス業

ハンガー芯タイプのクランク固定用のナットです。予備として購入し、工具箱に保管しております。価格も安いため送料無料ラインへの価格調整の際にで購入するのに丁度いいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 36849583
2019-11-30
用途: クランク交換
製造業

初めに付いていた物が錆びていたので、交換用に。
安くて表面処理がされていて錆びにくいと思い購入。

対象商品 : 36849583
2018-08-02
用途: 助かりました!
海水館(海水魚通信販売業) 様

もうこれがなくなったおかげで自転車に乗れず、数日困りました・・。
一般のブリジストンのママチャリですが、問題なくつきました。
お安い提供に感謝です。

対象商品 : 36849583
2018-03-29
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

厚み約7mm。
本来の使用方法とは異なりますが、クイックリリース(φ9mm中空シャフト)と共締めすることで、車体に取り付けることなく、ハブ単体の玉当たりの確認に使っています。
(パーツとしてではなく、工具として使用。本来なら、シマノのスモールパーツで軸間座を使うべきと思います)

対象商品 : 36849583
2018-05-04
用途: 自転車のペダルの固定
その他業種

綺麗に固定出来て、緩みもなく、無事に使用できている。

対象商品 : 36849583
2018-01-16
用途: 自転車整備

BB整備の時にコッタレスナットが無く困りましたが、モノタロウさんでオーダーできて助かりました。

対象商品 : 36849583
2016-04-25
用途: シティサイクルのメンテナンス
その他業種

BB整備に合わせて錆びが出ていたナットを交換しました。
交換取り付けに際して何の問題もありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする