※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36852042 品番 S20-DRZ135540-05
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

4コーナ仕様チップでコスト削減。
豊富なチップブレーカで様々な被削材に対応。
鋭い切れ味でビビリを防止し、仕上げ面も良好。
切りくず排出・静寂性に優れ、低抵抗設計で加工条件アップ。

適合チップZCMT050203、ZCMT050203SP、ZCMT050203SU 刃径(Φmm)13.5 寸法L1(mm)121 寸法L3(mm)54 用途マジックドリル トラスコ品番641-8864
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする