京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
VNBXR0420-…
勝手
右
寸法B(mm)
12
注文コード
36853853
品番
SVNSR1212M-12-20XN
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
寸法L1(mm)
10
寸法B(mm)
12
寸法L2(mm)
-
用途
小内径ボーリングシステムバー(角シャンク L型タイプ)
仕様
-
トラスコ品番
648-2210
セット内容
SB-3080TR、SP3×4、LTW-10S
寸法H(mm)
12
適合チップ
VNBXR0420-…
寸法LF(mm)
150
寸法WF(mm)
12
寸法HF(mm)
12
寸法LU(mm)
20
寸法HBKW(mm)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。