画像準備中

90°肩削りカッター CoroMill 390-17切れ刃 アーバ取付(FMAタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 注文コード36861605 品番RA390S-100J31-17M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000
この商品は刃数など7種類から選べます 他の種類を見る

アーバ取付(FMAタイプ)

チップサイズ17 タイプアーバ取付(FMAタイプ) 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 工具径(mm)100 接続径31.75 機能長さ(mm)50 トラスコ品番614-0581

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする