サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-17切れ刃 アーバ取付(FMAタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
注文コード
36861623
品番
RA390S-125J38-17M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥201,000
この商品は
刃数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アーバ取付(FMAタイプ)
チップサイズ
17
タイプ
アーバ取付(FMAタイプ)
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
工具径(mm)
125
接続径
38.1
機能長さ(mm)
63
トラスコ品番
614-0611
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)