※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36863093
品番
S20-DRZ145580-05
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
適合チップ
ZCMT050203、ZCMT050203SP、ZCMT050203SU
寸法L1(mm)
121
刃径(Φmm)
14.5
寸法L3(mm)
52
用途
マジックドリル
トラスコ品番
641-8872
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。