※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36863127 品番 S25-DRZ175700-06
参考基準価格(税別)¥62,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
適合チップZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU 寸法L1(mm)149 刃径(Φmm)17.5 寸法L3(mm)70 用途マジックドリル トラスコ品番641-8902
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする