MZE0490SA ZET1ドリル 三菱マテリアル 36898005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZET1ドリルMZE0490SA

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はドリル径・溝長など841種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.90
溝長(mm)
26.9
注文コード
36898005
品番
MZE0490SA
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

切りくず排出に優れています
ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)

ドリル径(Φmm)
4.90
溝長(mm)
26.9
全長(mm)
62.9
シャンク径(Φmm)
4.9
材質
超硬
トラスコ品番
668-2961
表面処理
VPコート(アルミ、チタンナイトライド系化合物)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする