曜日別特売
TML20230 三相SG-P1ギアモーター シグマー技研 36904217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TML20230 三相SG-P1ギアモーター シグマー技研 36904217
TML20230 三相SG-P1ギアモーター シグマー技研 36904217

三相SG-P1ギアモーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
減速比30
内容量1台注文コード36904217品番TML20230
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。
全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。
グリース潤滑式で取付方向は自由です。
ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。
メンテナンスフリーです。

用途
工作機械。
搬送機械。
各種自動機。
出力(kW)0.2電源三相電圧(V)200減速比30周波数(Hz)50/60取付方式脚取付トラスコ品番323-9756ブレーキブレーキ無し質量(kg)7.4段数(減速)2回転数[50Hz](min-1[r.p.m])(出力軸)50.0回転数[60Hz](min-1[r.p.m])(出力軸)60.0消費電力(kW)0.2/h取付ピッチA×B(mm)40×110変速機タイプギアモーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする