※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B100)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
コネクタ
(-) コネクタ付
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
注文コード
36908488
品番
CE2B100-100JN
参考基準価格(税別)
¥193,710
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コネクタ・ジャバラ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
コネクタ
(-) コネクタ付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード