※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B100)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
175
コネクタ
(-) コネクタ付
注文コード
36908497
品番
CE2B100-175
参考基準価格(税別)
¥200,970
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コネクタ・ジャバラ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
175
クッション
(-) 両側クッション付
コネクタ
(-) コネクタ付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード