NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 自動調心ころ軸受
ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36909625
品番
22313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重およびこれらの合成荷重を負荷する能力が大きくなっています。
外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性があります。
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
48
用途
振動・衝撃荷重を受ける用途に。
トラスコ品番
214-2082
質量(kg)
3
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲
-40〜120℃
参考質量(g)
3450
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方