ワンウェイクラッチ

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36910352 品番 HF-0612-KF
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。

用途
インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。
内接円径Fw(Φmm)6 外径D(Φmm)10 幅C(mm)12 トラスコ品番219-7529 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類樹脂製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 許容トルクMd per(Nm)1.76 限界回転速度nGA(min-1)13000 限界回転速度nGW(min-1)23000 質量m(g)3 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36910377
2019-11-10
用途:
ラジコン模型の駆動用
製造業

産業用の部品が使えるため、信頼と安心があります。これ以外にも使えそうなものを探していきます。

2人が参考にしています
対象商品:
36910395
2016-12-16
用途:
釣りリール修理
農・林・水産業

なぜか幅10が見つからないどこて゜検索すればいいですか

3人が参考にしています
対象商品:
36910352
2016-06-07
用途:
特殊な機構駆動で。

何故か内径5Φものが見つからないのが いささか不満。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えるとともに
今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きます。

対象商品:
36910352
2015-10-05
用途:
ラジコンカー
製造業

安くてよい。

対象商品:
36910325
2015-06-21
用途:
おもちゃへの組みこみ

初めてワンウェイクラッチを使用したが、ラチェットと比べ小形軽量で使いやすかった。
ただ、技術的に難しいかもしれないが、内径が2mmのものがあればさらによかった。
また、逆回転時の伝達トルクが少なからずあり、意図しない回転を伝達する事があったので、逆回転時の伝達トルクが小さい製品が欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

対象商品:
36910334
2015-08-01
用途:
現在、自然界のエネルギーを必要としない発電機を試作中です。大切な部分の部材です。
アキオ工芸 様

商品が小さすぎて、組み込んだ後のグリスの補充が大変。小さい穴でもあれば?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする