ワンウェイクラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36910501 品番 HFL-0615-KF
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

両端にベアリングをとりつけ、軸受一体型となっています。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。

内接円径Fw(Φmm)6 外径D(Φmm)10 幅C(mm)15 用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなどラジアル荷重が作用する場所に。 トラスコ品番219-7766 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類樹脂製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 許容トルクMd per(Nm)1.76 限界回転速度nGA(min-1)13000 限界回転速度nGW(min-1)23000 質量m(g)4 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする