※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形ローラーチェーン

(34件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)12.7 ユニットリンク数106 注文コード36911603 品番KCM410-1.35m
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥787
販売価格(税別)
715
この商品はピッチ・ユニットリンク数など14種類から選べます 他の種類を見る

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法H(mm)9.5 寸法L(mm)10.8 寸法T(mm)1 ローラ外径D(Φmm)7.75 ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)3.4 ユニットリンク数106 用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 トラスコ品番224-5876 質量(kg)0.28 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)1.35 ピン形式リベット形 ピン径(Φmm)3.64 引張強度(kN)9.81 チェーンNo.410 破断強度(kN)9.81 最大許容張力(kN)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36911603
2023-02-18
用途:
自転車の410スプロケットの駆動
製造業

自転車に取り付けた410スプロケットの駆動に使用しています。
自転車用のチェーンは410規格と表記しておきながら幅が狭くスプロケットに適合しないものがあります。
こちらは十分な幅があり、使用することができますのでよく利用します。

対象商品:
05749502
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

対象商品:
36911603
2022-02-11
用途:
機械の修理
農機開発帯広 様 (その他業種)

規格は同じですが中々、地方では在庫してる店が無くて初めて注文しましたがスムーズに納品になり助かりました。価格も安かったのでこれからはこちらを利用しようと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
05749527
2021-01-17
用途:
作業機械整備 修理
株式会社わたなべファーム 様 (農・林・水産業)

選別機の修理でチェーンの交換をしてます。まだ機械自体使用してないので分からない所もありますが 見た目 交換時の使用感良いですよ。

対象商品:
35274915
2019-05-11
用途:
冶具
トミダ治具製作所 様 (建設業・工事業)

思ったよりも細かったですが、それはよく確かめなかった自分の責任です。ものは良いと思います

対象商品:
05749563
2020-02-17
用途:
工場保全作業
製造業

特に問題もなく、いつも使用させて頂いています。
不満はありません。

対象商品:
35274924
2018-04-21
用途:
簡易耕運機の農機具の駆動チェーン修理です。

届いた商品が元々のチェーンより幅が狭く一瞬使えないかな?と思いましたがむしろガタが無くしっかり固定できました。繋ぎコマが付属されていますがチェーンカッターでエンドレスチェーンとして使用していますがかなり調子良いです。直接関係ありませんがローラーチェーンはグリス切れには注意したいところです。

対象商品:
05749527
2017-12-13
用途:
印刷機に使用
その他業種

使用していたチェーンが伸びており、こちらの商品で交換しました。
印刷機械メーカーに発注すれば間違いなく一式で2万はしたはずですが、お陰様でかなりの経費削減になりました。
問題なく使えておりますが耐久性も以前の部品と同じ物なので安心かと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2人が参考にしています
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする