CN15LTDK-H カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所) 36938413

カノンプリセット形空転式トルクドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
トルク調整範囲(cN・m)1~15
最小目盛(cN・m)0.1
内容量1本注文コード36938413品番CN15LTDK-H
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。
+ビットが2本付属されております。

用途
自動車部品・家電製品の組み立てに。
種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)1~15最小目盛(cN・m)0.1精度(%)±3全長(mm)111負荷方向主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)60寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)14.4寸法D3(Φmm)15.5寸法L1(mm)26寸法L2(mm)10.5付属品標準ビット(+)No.0、No.1トラスコ品番337-5455RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58379607
2023-06-15
用途: 低トルクで組立て作業をする時
古河電子株式会社

CN30LTDK-Hは、トルク設定の固定方式がセットスクリューなので
ロックリング方式と違い少し使い難いのと、対辺1.27の六角レンチは付属して貰いたい。

対象商品 : 36938413
2018-07-09
用途: ネジの締め付けトルク測定と管理
教育・研究機関

入手可能なトルクドライバーの中で最小トルクまで測定・管理できそうでしたので購入しました。スペック通りの桁まで調整できます。ネジ(おそらくビット)に若干遊びがありますので、どこまで管理精度があるかは、別の方法で測定しておいた方が良いかもしれません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする