スチームホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 36941405 品番 SH19-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,676
販売価格(税別)
38,796

蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。

内径×外径(Φmm)19.0×32.0 長さ(m)10 使用圧力(MPa)0.5 用途スチームの圧送用。 トラスコ品番351-7012 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 質量(kg)7.0 内径(Φmm)19 使用温度範囲-20〜120℃ 外径(Φmm)32 使用流体スチーム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:416

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする