八興
八興の ホース
八興の ゴムホース
スチームホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
36941414
品番
SH25-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,485
販売価格(税別)
¥
50,441
バスケットに入れる
蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
内径×外径(Φmm)
25.4×40.4
長さ(m)
10
使用圧力(MPa)
0.5
用途
スチームの圧送用。
トラスコ品番
351-7021
材質
合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
質量(kg)
10.3
内径(Φmm)
25.4
使用温度範囲
-20〜120℃
外径(Φmm)
40.4
使用流体
スチーム