サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
90°肩削り正面カッター CoroMill(R) 490-08切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
6
シャンク径(Φmm)
22
注文コード
36951957
品番
490-063Q22-08M
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・シャンク径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-4360
材質
超硬合金
刃数
6
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
22
刃径(Φmm)
63
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。