※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 490-14切れ刃 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
10
注文コード
36951966
品番
A490-080J25.4-08H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,800
この商品は
刃数・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-3126
刃数
10
質量(kg)
1.1
l1
50
回転数
【最大】19400
切込み角度(°)
90
寸法dmm(mm)
25.4
チップサイズ
8
寸法Dc(mm)
80
クーラント
クーラントなし
最大切込み(mm)
5.5