サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
358-9081
注文コード
36952133
品番
E16-A20-CS-190
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・寸法l2・トラスコ品番
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
358-9081
質量(kg)
0.4
寸法l21(mm)
75
カップリングサイズ
【機械側】20 、【ツール側】E16
寸法D5t(mm)
15.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。