サブプレート

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 管接続口径3/8 注文コード36953585 品番JF-03M
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は管接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)124 寸法AA(mm)101.6 寸法AB(mm)88.9 寸法AC(mm)88.9 寸法AD(mm)28.6 寸法AE(mm)12.7 寸法AF(mm)12.7 寸法AG(mm)24 寸法AH(mm)13 寸法AJ(mm)17.5 寸法AK(mm)11 寸法AL(mm)10 寸法AN(mm)貫通 寸法AQ(mm)10 寸法AS(mm)14.3 寸法B(mm)11.2 寸法C(mm)124 寸法D(mm)11.2 寸法P(mm)168 寸法R(mm)146 寸法S(mm)102.4 寸法T(mm)101.6 寸法U(mm)71.4 寸法V(mm)20.6 寸法X(mm)0.8 寸法Y(mm)22.2 寸法Z(mm)11 最高使用圧力(MPa)21 仕様サブプレート トラスコ品番101-5711 質量(kg)3.2 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ARRc3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする