日動工業
日動工業の バッテリー・充電器
日動工業の 充電器
急速充電器
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合バッテリー
12V(35-60Ah)
仕様
12時間タイマー/なし、屋内型、保護回路
注文コード
36959237
品番
NB-40
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
適合バッテリー・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
農機具などのバッテリーの充電やセルスタートに使用できます。
適合バッテリー
12V(35-60Ah)
トラスコ品番
326-6028
質量(kg)
4.5
電流(A)
(最大セルスタート時)40
コード
(出力コード)3.5mm
2
×1.7m、(入力コード)VCTFK0.75mm
2
×2C×1.5m
仕様
12時間タイマー/なし、屋内型、保護回路
入力電圧(V)
100
充電電流(A)
(最大)8、(連続)6