NS-DSH ダイアシート(平面ガラス研磨用・オービタルサンダサイズ) ネオスター 36959982

ダイアシート(平面ガラス研磨用・オービタルサンダサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード36959982 品番NS-DSH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今までどんなことをしても落とすことのできなかった、水垢、シリカ(鱗状皮膜)、ガラスの色焼けを水だけで簡単に落とすことのできる画期的なシートです。
研磨部は無公害成分のみで作られており、自然環境を汚染しません。

粒度ハード 長さL×幅W×厚さ(mm)120×75×2 施工面積100〜120m2(可能面積) 質量(g)12 用途フロートガラス、温泉地等の鏡に。※施工には、専用の機械工具が必要です。 トラスコ品番276-8097 厚さ(mm)2 寸法(mm)120×7 全長(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする