UP2-1 電子トラップU フクハラ 36972607

電子トラップU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36972607 品番UP2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
ドレン排出時間、ドレン排出サイクルのどちらでも設定可能です。
圧力スイッチ式、アンローダ式コンプレッサーの区別なしに取り付け可能です。
エアタンク・エアドライヤー・アフタークーラーのドレン抜きに適しています。

電源(V)100 使用圧力(MPa)1.5 ドレン排出量(cm3/回)415 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×188×119 接続口径入口R1/4、出口R1/4×8 タケノコ 質量(kg)1.9 トラスコ品番282-6097 流体温度(℃)2〜40(ドレンが凍結しないこと) ドレン方式(排出)コンプレッサー・モーターが起動するごとに約3〜8秒間(可変)ドレンを放出。2分〜60分間(可変)ごとに2〜20秒間ドレンを排出。スイッチを押している間、手動放出 適合コンプレッサ出力(kW)0.4〜37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする