汎用圧力計(スターゲージΦ60)

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36975897 品番 AT1/4x60x0.16MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B トラスコ品番321-3820 質量(g)180 大きさ(Φ)60mm 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 寸法a(mm)12 精度±1.6%F.S. 寸法D(Φmm)64 材質(ケース)SPC 寸法b(mm)32 精度(%)±1.6F.S. 外装色黒塗装 寸法h(mm)58 測定流体気体、液体 材質(カバー)SPC 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)16 寸法dG1/4B 最小目盛(MPa)0.005 圧力レンジ(MPa)0〜0.16 圧力レンジ0〜0.16MPa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38474651
2025-09-29
用途:
ボーリングポンプの圧力確認。
堀口ボーリング 様

いつも右下さんの計器を購入していますが安定した品質で助かってます。この時世大変だと思いますがこれからも宜しくお願いしますします。

2025-08-05
用途:
エアー圧力の確認

手元のエアー圧力を確認するために使用しています。
2個目の購入ですが、前に買ったものと誤差が1目盛りもなく精度が良いと感じます。
目盛りも細かく大きくて見やすいので良いです。

2025-06-07
用途:
動力噴霧器
教育・研究機関

柑橘の防除用動力噴霧器に圧力計がなく、圧力調整ダイアルだけで噴霧圧力をコントロールしていた。圧力計を導入して細かな圧力調整や圧力のモニターができるようになり安心して作業ができるようになった。

2025-04-11
用途:
破損圧力計の取換用に
医療・福祉・介護関連業

既設の設備圧力計の取換用として購入。 目盛も表示が見やすく、満足です。
メーカー品ですし、耐久性とかも大丈夫と思っています。

対象商品:
38474651
2025-08-28
用途:
エアレス塗装機での作業用
その他業種

取り付けしてエアレスを動かして一瞬で壊れました。
無駄な買い物しました。

対象商品:
38474642
2025-04-10
用途:
圧力検査
建設業・工事業

0.5づつの目盛りが良い。大きさ的に写真撮影しやすい。

対象商品:
38474633
2023-04-16
用途:
機械のメンテナンス

コンプレッサーの圧力計に使用。以前の物より指針表示が大きくとても読みやすく満足してます精度も良いですね、

対象商品:
36975897
2023-03-30
用途:
ガス圧計測時
建設業・工事業

問題なく普通に使えました、購入して良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする