S-31-0.25MP 汎用圧力計(A形立型・Φ75) 右下精器製造 36976195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用圧力計(A形立型・Φ75)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36976195 品番S-31-0.25MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

最小目盛(MPa)0.005 圧力レンジ(MPa)0.0〜0.25 トラスコ品番321-3986 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続部のサイズG3/8B 質量(g)300 種類汎用圧力計 呼びAT3/8×75×0.25MPa 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8B 大きさ75mm 測定流体空気、油、水

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36976195 S-31-0.25MP 38474712 AT3/8x75x0.25MPa 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 1台 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36976161
2019-12-02
用途:
染色機内の圧力を計る

購入した圧力計の目盛の単位が小さすぎて、針がほとんど振らないので、単位を考えて購入すべきでした。

対象商品:
36976317
2011-12-09
用途:
ポンプの圧力計に

納期がかかるのがNG。品質は問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする