※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用圧力計(B形立型・Φ75)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36976441 品番 S-32-0.1MP
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状B枠(立型つば有り) 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜0.1 呼びBT3/8×75×0.10MPa 測定流体気体、液体 トラスコ品番308-3683 質量(g)330 大きさ(Φ)75mm 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 寸法a(mm)14 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B 寸法D1(Φmm)98 材質(ケース)SPC 寸法b(mm)36 精度(%)±1.6F.S. 寸法D3(Φmm)88 寸法d2(Φmm)4.5 外装色黒塗装 寸法h(mm)70 材質(カバー)SPC 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)18 寸法dG3/8B 最小目盛(MPa)0.002

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36976554
2019-04-30
用途:
送水ポンプ圧力ゲージとして使用しております。
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

通常の油圧ゲージです。しかし、コストは非常にたけていると思います。

対象商品:
36976441
2016-06-26
用途:
蒸気圧力用
株式会社 叶食品 様

機能がシンプルで、表示も確認しやすく大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする