※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用圧力計(A形立型・Φ100)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36976676 品番S-41-0.16MP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜0.16 呼びAT3/8×100×0.16MPa 測定流体気体、液体 トラスコ品番321-4109 質量(g)410 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.005

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36976676
2022-01-19
用途:
消火栓のメンテナンス時の取替
サービス業

商品が頼んだ物と違う物が届きました、発送時に確認しないのですか、こちらも届いた時確認不足でした。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございました際、レビューとしていただきますと、ご対応までにお時間頂戴することとなりますので、
商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡いただけますよう、お願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする