※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用圧力計(A形立型・Φ100)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36976712 品番S-41-0.25MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)0.0〜0.25 呼びAT3/8×100×0.25MPa 測定流体空気、油、水 トラスコ品番321-4125 接続部のサイズG3/8B 質量(g)410 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8B 大きさ100mm 最小目盛(MPa)0.005

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36976712 S-41-0.25MP 38474843 AT3/8x100x0.25MPa 汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造 汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造 1台 1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36976676
2022-01-19
用途:
消火栓のメンテナンス時の取替
サービス業

商品が頼んだ物と違う物が届きました、発送時に確認しないのですか、こちらも届いた時確認不足でした。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございました際、レビューとしていただきますと、ご対応までにお時間頂戴することとなりますので、
商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡いただけますよう、お願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする