小型真空計(A形立型・Φ50)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36977227 品番S-11-0MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

トラスコ品番308-4337 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)120 種類汎用真空計 ねじ径G1/4B 寸法a(mm)9 呼びAT1/4×50×-0.10MPa 外径(Φmm)50 精度±2.5%F.S. 寸法D(Φmm)53 材質(ケース)SPC(黒塗装) 寸法b(mm)27 精度(%)±2.5F.S. 寸法h(mm)50 測定流体気体、液体 材質(カバー)SPC(黒塗装) 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)14 寸法dG1/4B 最小目盛(MPa)-0.005 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36977227
2026-04-02
用途:
真空計として
株式会社東屋医科器械 様

いい感じです。チャンバー内の真空度を測定するために使用しています。ただ振動には弱いです

対象商品:
36977227
2020-12-07
用途:
装置メンテナンス点検時に使用
製造業

値段も手ごろで、安心できるメーカーで信頼度も高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする