右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 真空計
一般耐振形真空計(B形立型・Φ100)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36980072
品番
G421-211-V-0MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。
ケース形状
B枠(立型つば有り)
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0
呼び
BVT3/8×100×-0.10MPa
トラスコ品番
326-0208
質量(g)
520
種類
一般真空計
ねじ径
G3/8B
ツバ径(Φmm)
128
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.002