※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36980133 品番 GS51-131 0.25MPa
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

接続ねじG3/8B ケース形状A枠(立型つば無し) 精度JIS1.6級 使用温度範囲(℃)-5〜45 圧力レンジ(MPa)0〜0.25 質量(g)約300 外径(Φmm)75 測定流体気体・液体 用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 仕様●ガラス:無機ガラス●安全窓:安全窓無し 性能一般 大きさ(Φ)75mm 種類汎用圧力計 呼びAT 寸法D(Φmm)80.5 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 寸法h(mm)70 材質(カバー)SUS430・生地 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)C3604 外装ケース:黒色 寸法f(mm)18 寸法j(mm)- 寸法k(mm)- 寸法dG3/8B 材質(接続部)C3604 モデル立形
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
エアー圧力に

小さいメーターの為に交換しました、メーターが大きいので非常に見やすいです。

対象商品:
33025273
2017-03-13
用途:
機械作動状況確認
リソルの森株式会社 様

取り付けが容易で、読み取りやすいので助かりますので再購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする