PTエルボ 90°タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36984376 品番 PLS-3F-3M
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
形状PTエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS304 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)34 寸法C(mm)23 寸法E(mm)11 二面幅B(mm)22 寸法L(mm)27.6 質量(g)69.8 トラスコ品番293-8987 接続ねじ3/8X3/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36984333
2022-02-12
用途:
エア配管
医療・福祉・介護関連業

真鍮製のエルボ配管はありますが、見た目全体のバランスでは合わない状態でしたが、メッキではなくステンレス素材の為安心して使用できます。

対象商品:
36984394
2016-05-14
用途:
自動車ブローバイ配管

詳細寸法の記載がありませんが、オスPT1/2メスPT3/8の型で実測は
アタマ対面22mm、対角30.5mm、全高37mm、オス側内径13mm、メス側内径14.3。コンパクトですが内径は大きめ。エッジは揃ってバリは無し。とても良い製品です。

対象商品:
36984333
2015-11-19
用途:
エアー配管
製造業

ステンレスの塊を削り出して加工されたこのシリーズは大変精度も良く、価格を凌ぐ品質です! また千代田通商ブランドは、片隅に品番もエッチングされており、パーツ選びの最初の選択肢に入れたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする