※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F10-PLW TC5内蔵カップリングホワイト PL 千代田通商 36984534 F10-PLW TC5内蔵カップリングホワイト PL 千代田通商 36984534

TC5内蔵カップリングホワイト PL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36984534 品番 F10-PLW
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
形状カップリングプラグ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 寸法A(mm)19.8 寸法E(mm)38.5 寸法C(Φmm)17 チューブ挿入長さ(mm)14.6 質量(g)25 トラスコ品番313-6221 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 最高使用圧力(水)(MPa)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする