※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
TC5内蔵カップリングホワイト PN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36984613
品番
F12-PNW
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
形状
ストレート
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(パッキン)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
寸法A(mm)
40
寸法C(Φmm)
20
チューブ挿入長さ(mm)
15.4
色
白
質量(g)
33.8
トラスコ品番
313-6426
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3