※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の くい込み管継手・インサート管継手
エルボコネクターB
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36984771
品番
CKL-10-03
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
形状
エルボコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
C3604(黄銅)
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
34.9
寸法B(mm)
32
寸法C(Φmm)
18
二面幅H1(mm)
17
寸法L(mm)
25.6
チューブ挿入長さ(mm)
25
質量(g)
71.6
トラスコ品番
327-0211
接続ねじ
3/8