CKL-8-02 エルボコネクターB 千代田通商 36984954 CKL-8-02 エルボコネクターB 千代田通商 36984954

エルボコネクターB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36984954 品番 CKL-8-02
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
形状エルボコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)31.2 寸法B(mm)31 寸法C(Φmm)16 二面幅H1(mm)14 寸法L(mm)25 チューブ挿入長さ(mm)22.5 質量(g)61.4 トラスコ品番327-0173 接続ねじ1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする