※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKL-10-03H エルボコネクターHタイプ 千代田通商 36985033 CKL-10-03H エルボコネクターHタイプ 千代田通商 36985033

エルボコネクターHタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36985033 品番 CKL-10-03H
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。
耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。
樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。

形状エルボコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)35.9 寸法B(mm)32 寸法C(Φmm)18 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)25.6 チューブ挿入長さ(mm)31.9 質量(g)76.6 用途溶接治具等の配管。 トラスコ品番327-0343 接続ねじ3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする