※サンプル画像(画像はBVC01-6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
CO2ボンベ交換時のガス大量噴出阻止用として、レギュレータの出口(0.3気圧に減圧)に設置した。バルブを閉にしても若干の洩れ(バブルカウンターで数泡/分)があり、水草水槽への夜間CO2ガス供給完全停止は実現不可であったが、設置の主目的は果たせるので良しとした。完全閉状態が実現できれば「満足」の評価が出来る
メンテ用に購入。使い勝手もよく、バルブからの漏れもありません。