BVC01-6 ボールバルブ 10シリーズ ストレート PISCO(ピスコ) 36985663 BVC01-6 ボールバルブ 10シリーズ ストレート PISCO(ピスコ) 36985663 BVC01-6 ボールバルブ 10シリーズ ストレート PISCO(ピスコ) 36985663

ボールバルブ 10シリーズ ストレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36985663 品番 BVC01-6
参考基準価格(税別)¥1,045 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能

適合チューブ外径(Φmm)6 シリーズ10シリーズ トラスコ品番337-7831 質量(g)15 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 有効断面積(mm2)10.5 管接続口径R1/8 ねじの種類R 使用流体空気
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください。吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36985645
2020-11-28
用途:
水草水槽へのCO2ガス供給回路の開閉バルブとして使用
その他業種

CO2ボンベ交換時のガス大量噴出阻止用として、レギュレータの出口(0.3気圧に減圧)に設置した。
バルブを閉にしても若干の洩れ(バブルカウンターで数泡/分)があり、水草水槽への夜間CO2ガス供給完全停止は実現不可であったが、設置の主目的は果たせるので良しとした。
完全閉状態が実現できれば「満足」の評価が出来る

対象商品:
36985663
2014-01-21
用途:
エアサス

メンテ用に購入。
使い勝手もよく、バルブからの漏れもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする